新富士バーナー製の別形状トーチは以前から使用していました。今回、長い形状のトーチが欲しくて購入しました。エア量の調整が容易にできるのでトーチ温度が調整できるためアルミ合金素材等への使用でも穴あき・変形を誘発するリスクを低減できます。先端が長いため環状構造部位へのアプローチが容易となります。
回り込むような炎が対象物をしっかり温めることができるため重宝しております。信頼のブランドで品質もしっかりしております。
バーベキュー炭への火付けに買いました
空気取り入れ口の調整が、スライド式のため、微調整がやりにくく、また、着火の際に5、6回点火ボタンを押さないと点火しません。
でもこの価格でこの火力と機能が得られるのはとても魅力です。
お薦めの商品だと思います
いつもはアサダのハンディターボを使っているのですが、値段が高い為買い替えを悩んでいました。
で、こちらの商品はどうかと思い変更してみたのですが、火口径もアサダと変わらずφ16で、炎の出方もバッチリでした。
本体にボンベ付でこの価格はとてもお得です。
またリピートしたいですね。
これまで同製品を2台使用してきました。
初めの頃は問題なく使えてましたが、いずれも電子着火できなくなり破棄。いくら安くても耐久性が無さすぎなのでオススメしません。
ノズルが長く個人的には使いやすい角度が付いている為、高いところでも使いやすいです。
バーナーの強弱を調整できるのでこれ1本で殆どが間に合います。
ボンベの使用時間も私の場合ではこれで十分です。
耐久性はまだ使用期間が短いので解りません。使い勝手が良かったので予備を買っておこうか検討中です。