- ステッカー マーキング ゲージ用 モノタロウ 78553782 - ステッカー マーキング ゲージ用 モノタロウ 78553782 - ステッカー マーキング ゲージ用 モノタロウ 78553782

ステッカー マーキング ゲージ用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(100枚) 注文コード 78553782 品番 -
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、

材質PPステッカー 用途圧力計や温度計といった計測機器に。 寸法(縦×横)(mm)15×5/片
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※貼りつける面のゴミや油などを拭き取ってから貼り付けてください。
※剥がす際は貼付面に糊跡が残る場合があります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78553773
2022-10-18
用途:
機械のメンテナンス
藤ボイラー工業所 様 (建設業・工事業)

とても便利で良く、作業には役だっています。
また、注文します

1人が参考にしています
対象商品:
78553773
2019-03-08
用途:
カメラ用クイックリリース クランプとプレートの位置決めの目印(合いマーク的に)
建設業・工事業

接着力があり剥がれにくい良い製品でした。また、剥がした後も接着剤が残らず とても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
78553773
2019-03-21
用途:
圧力計
建設業・工事業

ピタッと貼り付けれます。梱包がおりまがってましたが…

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。サービス向上に努めます。

対象商品:
78553773
2018-06-14
用途:
圧力計や温度計の適正範囲の表示

工場内の圧力計すべてに表示をすることになりマーキングステッカーは重宝しました。ただシートの余白に同じシールが抜けると思います。細かい話ですが・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする