ユー・イー・エス
ユー・イー・エスの 内装資材
ユー・イー・エスの カーペット・フロア
ユー・イー・エスの タイルカーペット
タイルカーペット 藤タイル普及品(粘着加工付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78553886
品番
RT-40AS
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
手軽に籐床を楽しめる普及価格の籐タイル。
粘着加工により、早く簡単に施工ができます。
業務用・住宅用、どちらにもマッチする40cm角のタイル。
材質(パッキング)
PET不織布+粘着加工
厚さ(mm)
約8
寸法(mm)
400×400
材質(表面)
藤100%
質量(g/枚)
約1050
防炎性能試験番号
EO-860046
注意
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません