曜日別特売
2014 プロプラス クイックスクイジー ETTORE(エトレ) 78553947

プロプラス クイックスクイジー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)350(幅)
内容量1個注文コード78553947品番2014
参考基準価格(税別)¥8,947販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

握り部(ハンドル部)が手に優しく、滑りにくいグリップのスクイジーです。

用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム長さ(mm)350(幅)質量(g)230繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 窓清掃作業時に使用
卸売・小売業

これまで安物の道具で作業していましたが全てエトレ製品を導入。
拭き上げもスムーズにおこなえ作業時間の効率も上がりました。
届いた際にゴム部の粉が本体全部に付着しており見た目が悪かったのがマイナスポイントでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする