曜日別特売
71100 バックフリップ真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78553974

 

71100 バックフリップ真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78553974
71100 バックフリップ真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78553974
71100 バックフリップ真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78553974

バックフリップ真鍮(コンビスクイジー)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード78553974品番71100
参考基準価格(税別)¥13,406販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。
一つで4種類の使い方が可能です。
1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。
2.スクイジー単体
3.シャンプー単体
4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。

用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250質量(g)568繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 大きなガラスの掃除
NEAT

大きめのガラスを掃除するのに購入しました。
もう一回り大きいのを購入しようと思いましたが
これが使いやすかったです。
分離できるし使い易いです。

対象商品 : 78553974
2020-02-18
用途: 窓の清掃時
サービス業

普段はホームセンターで売っている家庭用を使用していましたが、業者が使用している物はどんな感じか試したくて購入。とても拭き取りが良くビックリ!窓掃除が楽しくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 78553974
2020-02-07
用途: 窓の清掃時
サービス業

今まではホームセンターに売っている一般家庭用を使用していて、それなりに使えていました。段々拭き取りが悪くなりこちらを購入しました。全く拭き残しがなくビックリしました。最初からこちらの商品を使えば良かったです。これからも使っていきます!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする