71480 バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554017 71480 バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554017 71480 バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554017 71480 バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ) 78554017

バックフリップマイクロファイバー・真鍮(コンビスクイジー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78554017 品番 71480
参考基準価格(税別)¥17,615 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。延長ポールでの作業時に便利です。
一つで4種類の使い方が可能です。
1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。
2.スクイジー単体
3.シャンプー単体
4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。

質量(g)738 材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー 長さ(mm)チャンネル:500、シャンプー:450 用途ガラス、カガミの清掃 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする