ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
ポールスクリュー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78554437
品番
1910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ポールスクリュー部の交換パーツです。
3段ポール1節目用
4段ポール2節目用
質量(g)
49
材質
プラスチック
サイズ
大
用途
ガラス、カガミの清掃
繰り返し・詰め替え
対応