ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
リーチポール1段目・交換用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78554482
品番
2383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
リーチポール1段目の交換用です。
用途
ガラス、カガミの清掃
材質
アルミ
質量(g)
335
寸法(cm)
185
繰り返し・詰め替え
対応