シャンプーカバー・マイクロファイバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 78554525 品番 40018
参考基準価格(税別)¥6,414 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

緻密なマイクロファイバー製です。
ケバが出ず、保水性が抜群です。
縫いしろを二重にすることで、耐久性を向上しています。
頑固な汚れ落とし用に、片端にスクラブパッドが付いています。

質量(g)80 材質マイクロファイバー 長さ(mm)450 用途ガラス、カガミの清掃 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78554525
2019-02-07
用途:
ガラス清掃
西山総合メンテナンス 様 (建設業・工事業)

もう10年近く使ってます。ほんまに長持ちするしホンマにいい商品です。もうちょっと安かったらもっといいんですが。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする