ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
プロプラス スーパーシステムアルミホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78554552
品番
1610
参考基準価格(税別)
¥5,935
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量なアルミ製。
ヘッド部が左右180度に曲がります。
シャンプーカバーを被せて使います。
用途
ガラス、カガミの清掃
材質
アルミ/プラスチック
長さ(mm)
250
質量(g)
142
繰り返し・詰め替え
対応