プログリップホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード78554586 品番4010
参考基準価格(税別)¥4,221 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高品質なプラスチック製。
握り部が太くにぎりやすく、滑りにくくなっています。
シャンプーカバーを被せて使います。

用途ガラス、カガミの清掃 材質プラスチック 長さ(mm)250 質量(g)174 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする