ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の 掃除ヘラ
プロプラス コンツアースクレパー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78554656
品番
1044
参考基準価格(税別)
¥5,796
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステッカー・塗料・粘着テープ・コーキングなどの汚れ剥がしです。
握りやすく設計されたハンドルです。
刃幅は150mm
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質
プラスチック
長さ(mm)
150
質量(g)
150
繰り返し・詰め替え
対応