※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の 掃除ヘラ
スーパースクレパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78554778
品番
57110
参考基準価格(税別)
¥6,326
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
狭いコーナーにも使えるよう、傾斜角が付いたスクレパー。
特に頑固な汚れに。
幅(cm)
10
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質
スチール/ゴム
質量(g)
303
繰り返し・詰め替え
対応