ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の 掃除ヘラ
スーパースクレパー フロアースクレパー カーボンスチール替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
78554814
品番
20291
参考基準価格(税別)
¥3,465
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スーパースクレパー・フロアースクレパー用のカーボンスチール製替刃です。
刃幅10cm。10枚入り。
刃幅(mm)
100
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質
カーボンスチール
質量(g)
25
繰り返し・詰め替え
対応