ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
フロアースクレパー 刃幅10cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78554832
品番
2005
参考基準価格(税別)
¥7,183
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
粘着テープ・ガムなどの取りにくい固着物の除去に。
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質
スチール/アルミ
質量(g)
341
柄長さ(mm)
300
繰り返し・詰め替え
対応