ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
フロアースクレパー 刃幅10cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78554848
品番
2007
参考基準価格(税別)
¥9,337
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
粘着テープ・ガムなどの取りにくい固着物の除去に。
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質
スチール/アルミ
質量(g)
672
柄長さ(mm)
1200
繰り返し・詰め替え
対応