ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の ウエス
ETTORE(エトレ)の マイクロファイバーウエス
マイクロスワイプ 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78555103
品番
84445
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
どこにでも使える便利なマイクロクロス。
材質
マイクロファイバー
用途
フロアー、ガラス、カガミの清掃
質量(g)
100
寸法(cm)
40×45
生地の種類
マイクロファイバー