ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 洗車道具
ETTORE(エトレ)の 洗車スポンジ/ブラシ
ETTORE(エトレ)の 洗車ブラシ(柄付き)
ウォーターウォッシュブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78555243
品番
59072
参考基準価格(税別)
¥13,898
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ハンドルとホースを繋いで蛇口を捻れば水が出る便利な商品。
ポールは180cmまで伸びます。家庭用ホースに接続の際はコネクタが必要となります。
付属のブラシはスタンダードブラシです。
適合用途
洗車
用途
車の清掃
材質
プラスチック/合成繊維
質量(g)
1045
幅(cm)
25
危険物の類別
非危険物