ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 洗車道具
ETTORE(エトレ)の 洗車スポンジ/ブラシ
ETTORE(エトレ)の 洗車ブラシ(柄付き)
ラージブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78555268
品番
59080
参考基準価格(税別)
¥6,074
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ブラシが大きいので広い場所を洗うのに便利です。
適合用途
洗車
用途
車の清掃
材質
プラスチック/合成繊維
質量(g)
674
危険物の類別
非危険物