ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 洗車道具
ETTORE(エトレ)の 洗車スポンジ/ブラシ
ETTORE(エトレ)の 洗車ブラシ(柄付き)
コーナーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78555277
品番
59090
参考基準価格(税別)
¥7,044
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
両端の毛が立っているため、隅や角もしっかりと洗えます。
適合用途
洗車
用途
車の清掃
材質
プラスチック/合成繊維
質量(g)
745
危険物の類別
非危険物