ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 洗車道具
ETTORE(エトレ)の 洗車スポンジ/ブラシ
ETTORE(エトレ)の 洗車ブラシ(柄付き)
スクラブブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78555286
品番
59100
参考基準価格(税別)
¥6,048
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
固めの毛先。ひどい汚れやベランダ、デッキ、レンガやコンクリート等の堅い表面洗いに最適。
適合用途
洗車
用途
車の清掃
材質
プラスチック/合成繊維
質量(g)
440
危険物の類別
非危険物