ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の 清掃トング
グリップングラブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78555322
品番
49016
参考基準価格(税別)
¥7,711
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アメリカでは一家に1本あると言われています。
90度回転可能なゴム付きヘッドですので、しっかりと挟めます。
用途
ゴミ拾い
高所の物取り
長さ(cm)
40
材質
プラスチック/合成ゴム
サイズ
16インチ
質量(g)
246
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。