49036 グリップングラブ ETTORE(エトレ) 78555338 49036 グリップングラブ ETTORE(エトレ) 78555338

グリップングラブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 78555338 品番 49036
参考基準価格(税別)¥8,543 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アメリカでは一家に1本あると言われています。
90度回転可能なゴム付きヘッドですので、しっかりと挟めます。

用途
ゴミ拾い
高所の物取り
長さ(cm)81 材質プラスチック/合成ゴム サイズ32インチ 質量(g)398 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78555322
2020-05-16
用途:
左ハンドル用の駐車発券機カード出し入れ
プラムコート坂本 様 (不動産業)

コンパクト構造に製品化してあり、握力がロスなく伝達

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする