ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の 清掃トング
グリップングラブ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78555347
品番
49150
参考基準価格(税別)
¥10,345
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
アメリカでは一家に1本あると言われています。
90度回転可能なゴム付きヘッドですので、しっかりと挟めます。
用途
ゴミ拾い
高所の物取り
長さ(cm)
127
材質
プラスチック/合成ゴム
サイズ
50インチ
質量(g)
462
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません