ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
フロアースクイジー スチールエッジ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78555374
品番
54024
参考基準価格(税別)
¥8,241
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
業務用フロアースクイジー。
亜鉛メッキ加工。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
スチール/合成ゴム
質量(g)
1250
長さ(cm)
60
適合品番
42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え
対応