フロアースクイジー スチールエッジ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード78555383 品番54036
参考基準価格(税別)¥10,181 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

業務用フロアースクイジー。
亜鉛メッキ加工。

用途床・厨房・タイル清掃 材質スチール/合成ゴム 質量(g)1761 長さ(cm)90 適合品番42105 1628 61060 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする