ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
フロアースクイジー スチールエッジ(カーブタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78555408
品番
54536
参考基準価格(税別)
¥10,509
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
業務用フロアースクイジー。
非常に耐久性に」優れています。亜鉛メッキ加工。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
スチール/合成ゴム
質量(g)
1622
長さ(cm)
90
適合品番
42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え
対応