ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
フロアースクイジー アルミ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78555435
品番
55018
参考基準価格(税別)
¥6,376
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。
非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
アルミ/合成ゴム
質量(g)
642
長さ(cm)
45
適合品番
42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え
対応