ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
フロアースクイジー アルミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78555453
品番
55030
参考基準価格(税別)
¥8,618
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。
非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
質量(g)
916
材質
アルミ/合成ゴム
長さ(cm)
75
タイプ
ストレート
適合品番
42105 1628 61060
用途
床・厨房・タイル清掃
繰り返し・詰め替え
対応