ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
フロアースクイジー アルミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78555478
品番
55039
参考基準価格(税別)
¥6,515
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。
非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
アルミ/合成ゴム
質量(g)
729
タイプ
カーブ
長さ(cm)
60
適合品番
42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え
対応