ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
フロアースクイジー デュアルラバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78555532
品番
1636
参考基準価格(税別)
¥3,629
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
密度98%の緻密な2重ゴムが溝や凹凸にも入り込みます。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
スチール/合成ゴム
質量(g)
445
長さ(cm)
55
適合品番
42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え
対応