ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
アルミポール 差し込み式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78555602
品番
42105
参考基準価格(税別)
¥5,961
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
フロアスクイジー・ウインドウスクイジー接続用。差し込んで使用します。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
アルミ
質量(g)
557
寸法(cm)
152
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805