ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
フロアスクイジー用替えゴム(スチール用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78555645
品番
54424
参考基準価格(税別)
¥5,066
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
フロアスクイジースチールフレーム用替えゴム。
質量(g)
296
材質
ネオプレン製ゴム
寸法(cm)
60
用途
床・厨房・タイル清掃
繰り返し・詰め替え
対応