ETTORE(エトレ)
ETTORE(エトレ)の 掃除用具
ETTORE(エトレ)の ワイパー
ETTORE(エトレ)の スクイジー・ガラスワイパー
フロアスクイジー用替えゴム(アルミ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78555663
品番
56018
参考基準価格(税別)
¥2,785
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フロアスクイジーアルミフレーム用替えゴム。
用途
床・厨房・タイル清掃
材質
ネオプレン製ゴム
質量(g)
189
寸法(cm)
45
繰り返し・詰め替え
対応