用途ガラス、カガミの清掃
セット内容#42108リーチポール(120cm〜240cm) #1161ステンレスチャンネル20cm #1169ステンレスチャンネル30cm #1181ステンレスチャンネル45cm #1402替えゴム20cm #1412替えゴム30cm #1427替えゴム45cm #1995マスターカーボンユニスクレパー #1999マスターカーボンユニスクレパー替刃 #1816シャンプーカバーセットイエロー35cm #1343ステンレススクイジー用クイックハンドル
材質プラスチック/ステンレス/マイクロファイバー/合成ゴム
質量(g)3196
繰り返し・詰め替え対応