METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり関連商品
メトラー電子天びん用プリンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
普通紙、インクリボン、RS232Cケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル
仕様
●リアルタイムクロック内蔵:あり●印字スピード:2.3行/秒●ゼロ設定/風袋引きキー:あり●互換性のあるメーター:FiveEasy Plus、SevenExcellence●印字素材:標準用紙 (用紙、連続ラベル)●印字ユニット:ドットマトリックス、24文字/行
注文コード
78596376
品番
RS-P26
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥119,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
インターフェース
RS232C
付属品
普通紙、インクリボン、RS232Cケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル
仕様
●リアルタイムクロック内蔵:あり●印字スピード:2.3行/秒●ゼロ設定/風袋引きキー:あり●互換性のあるメーター:FiveEasy Plus、SevenExcellence●印字素材:標準用紙 (用紙、連続ラベル)●印字ユニット:ドットマトリックス、24文字/行
主な用途
HC103、HE53、HE73、HS153、HX204
アプリケーション
統計、合計:なし