METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり関連商品
メトラー電子天びん用プリンター
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
普通紙、インクリボン、RS232Cケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル
仕様
●リアルタイムクロック内蔵:あり●印字スピード:2.3行/秒●ゼロ設定/風袋引きキー:あり●互換性のあるメーター:FiveEasy Plus、SevenExcellence●印字素材:標準用紙 (用紙、連続ラベル)●印字ユニット:ドットマトリックス、24文字/行
注文コード
78596394
品番
RS-P28
参考基準価格(税別)
¥140,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
インターフェース
RS232C
付属品
普通紙、インクリボン、RS232Cケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル
仕様
●リアルタイムクロック内蔵:あり●印字スピード:2.3行/秒●ゼロ設定/風袋引きキー:あり●互換性のあるメーター:FiveEasy Plus、SevenExcellence●印字素材:標準用紙 (用紙、連続ラベル)●印字ユニット:ドットマトリックス、24文字/行
アプリケーション
統計、合計:あり