3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

メトラー電子天びん用プリンター

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品感熱紙、感熱紙(粘着ロール紙)、RS232Cケーブル、USBケーブル 仕様●印刷技術:感熱紙方式●解像度:8 ドット/mm (203 dpi)●印字スピード:最大101.6 mm/s (4 IPS)●印字可能幅:54 mm (2.12")●過電圧カテゴリー:II●汚染等級:2 注文コード78596412 品番P-56RUE
参考基準価格(税別)¥138,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別) 値下げ
129,800
この商品は付属品・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
インターフェースRS232C USB(Bタイプ) Ethernet 付属品感熱紙、感熱紙(粘着ロール紙)、RS232Cケーブル、USBケーブル 仕様●印刷技術:感熱紙方式●解像度:8 ドット/mm (203 dpi)●印字スピード:最大101.6 mm/s (4 IPS)●印字可能幅:54 mm (2.12")●過電圧カテゴリー:II●汚染等級:2 幅(mm)220 高さ(mm)88 質量(g)1400 奥行(mm)130 電源AC/DC アダプタ:[一次側] 100V〜240V ±10% 50/60Hz 1.6A、[二次側]24VDC 2.5A (過負荷防止機構付き)<br>プリンタの供給電源: 24VDC 2.5A 使用範囲屋内用途専用 機能自動接続、USBインターフェイス、RS232インターフェイス、イーサネットインターフェイス、アクセス保護 材質(ハウジング)頂部:錫ダイカスト、クロームメッキおよびプラスチック(PBT)、底部:プラスチック (PBT) ディスプレイLCD、バックライト、128×64ドット 主な用途一般計量 言語表示英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする