F20328 ハイパーエアバズーカ 富士商 78626809

F20328 ハイパーエアバズーカ 富士商 78626809
F20328 ハイパーエアバズーカ 富士商 78626809
F20328 ハイパーエアバズーカ 富士商 78626809
F20328 ハイパーエアバズーカ 富士商 78626809

ハイパーエアバズーカ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード78626809品番F20328
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。
トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。
わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。
用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。

用途
水回りのつまり解消に。
長さ(m)0.65~1.07寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
注意
※使用上の注意をよく読んでお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする