PAPAGO
PAPAGOの ドライブレコーダー
PAPAGOの ドライブレコーダー関連品
リアカメラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78626845
品番
A-GS-S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
SONY Exmor CMOSセンサーのリアカメラ
超広角180°のリアカメラによってあおり運転や追突される場合に記録できます。
IPX7防水設計なので雨が降っても安心にご使用いただけます。
対応機種
GoSafe M790、GoSafe S36G、GoSafe S70G
レンズ
F1.9 対角180° 水平143° 垂直75°
本体寸法(mm)
縦50×幅21×高さ28
質量(g)
約46
防水保護等級
IPX7
ケーブル長(m)
約7
注意
※取り付けは必ず専門知識と経験のある業者様にご相談のうえお取り付けください。