ホワイトテープ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(8巻) 注文コード 78626863 品番 38mmx12m
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

定番の固定用ホワイトテープ。
スポーツテーピングで最もポピュラーな固定用テーピング。肌ダメージを減少させるメッシュ加工。手で切れやすいハンディカットタイプです。
C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。

幅(mm)38 テープ種類非伸縮テープ 使用箇所足首、関節 長さ(m)12 用途主に足首や関節を固定する目的に使用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78626879
2025-06-06
用途:
スポーツ時のキネシオテープの固定
その他業種

以前使用していたものより粘着性が弱いように感じるがハサミを使わずに切れるギャザが入っているのは便利
サポート性は普通

対象商品:
78626863
2024-12-06
用途:
柔道
その他業種

汗をかいても、剥がれないのでスポーツにオススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする