エラスティックテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード78626888 品番50mmx4.6m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

通気性に優れたハード伸縮性テープ。
生地が厚く適度な伸縮性を備えた定番の伸縮性テーピング。膝、肘、肩など動きの大きな関節や太ももやふくろはぎなど、大きく盛りあがったり縮んだりする筋肉部位に使用されるテープです。
C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。

幅(mm)50 テープ種類ハード伸縮テープ 使用箇所膝、肘、肩 長さ(m)4.6 用途膝、肘、肩など動きの大きい関節に使用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする