キネシオロジーテープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8巻) 注文コード 78626915 品番 37.5mmx5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

治療家・スポーツ愛好家などに人気のキネシオロジーテープ。
主に固定するのではなく、筋肉を保護・サポートを目的に使用します。 肌に優しい医療用粘着剤使用しています。 ウェーブ状塗工なので通気性に優れ、皮膚トラブルを軽減。 撥水加工をしているので、生地のコンディションを整えます。 高水準なスペックで、剥がれにくく、安定した伸縮を誇るテーピングです。
C&G社はアメリカカリフォルニア州サンデエィエゴ発祥。スケーター、サーファー、Xスポーツの間で広がり、現在ではアメリカ、ヨーロッパで数多くのアスリートにご使用いただいております。

幅(mm)37.5 テープ種類キネシオテープ 長さ(m)5 素材コットン 用途筋肉を保護・サポートを目的に使用 ベージュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
ボウリングのサムテープとして
ステンドグラスアトリエデシモーネ 様

ボウリングの際、親指の爪側に貼るテープとして使っています。ボウリング用品メーカーの商品は、カット済みですぐ使えますが、幅も長さも一定になっているため、人によっては幅が広すぎたり長すぎたりする場合があります。その点このキネシオロジーテープは、自分の好みの幅や長さにカットできるので、とても重宝しています。

2026-01-09
用途:
ランニングや登山などの運動時
製造業

コストパフォーマンスが高いのでリピートしています。清浄な皮膚に貼り付けても、濡れると剥がれる事があるので、マイナス星1ヶにしました。

対象商品:
78626924
2024-04-11
用途:
ボウリング時の指の保護
ステンドグラスアトリエデシモーネ 様

ボウリング時に親指、中指、薬指に使用。程よいテンションと強い粘着力が気に入っています。価格も良心的でヘビーユーザーの私にとって大変ありがたい商品です。

対象商品:
78626924
2023-12-26
用途:
スポーツ時
オネスト関口 様 (建設業・工事業)

キネシオオジーテープには、粘着力が少ない物や強すぎる物がありますが、これはちょうどいい粘着力です。おすすめです。

対象商品:
78626924
2024-05-29
用途:
身体の保持
個人のお客様

コストパフォーマンスが素晴らしいです。
装着感も良かったです。

対象商品:
78626924
2024-05-07
用途:
ランニングや登山などの運動時
製造業

再購入です。粘着力や使用感など、特に問題ありません。価格も安く、満足です。

対象商品:
78626924
2023-05-07
用途:
膝の痛み
サービス業

若干今まで使用していたものより薄いような気がしますが、しっかりとテーピングできて問題ないと思います。
ウエーブタイプではがす時もスムーズです。
値段も手ごろな価格なのでリピしたいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする