チバ・テクノ
チバ・テクノの 放電加工機関連商品
チバ・テクノの 電極ブランク
パイプ電極(真鍮・中空)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300mm×20本)
外径(Φmm)
0.3
注文コード
78626976
品番
BS PIPE 0.3x300L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。
安定した加工が可能です。
材質
真鍮
外径(Φmm)
0.3
内径(Φmm)
0.12
全長(mm)
300
外径許容差(mm)
+0〜-0.02
内径許容差(mm)
±0.02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません