パイプ電極(真鍮・中空)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300mm×20本) 外径(Φmm)0.6 注文コード78627003 品番BS PIPE 0.6x300L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は外径・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。
安定した加工が可能です。

材質真鍮 外径(Φmm)0.6 内径(Φmm)0.2 全長(mm)300 外径許容差(mm)+0〜-0.02 内径許容差(mm)±0.02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする