曜日別特売
BS PIPE 2.7x400L パイプ電極(真鍮・中空) チバ・テクノ 78627466

パイプ電極(真鍮・中空)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(400mm×20本)注文コード78627466品番BS PIPE 2.7x400L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。
安定した加工が可能です。

材質真鍮外径(Φmm)2.7内径(Φmm)0.9全長(mm)400外径許容差(mm)+0~-0.03内径許容差(mm)±0.03

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする