チバ・テクノ
チバ・テクノの 放電加工機関連商品
チバ・テクノの 放電加工機ワイヤー
ワイヤー電極線(高速加工用・特殊配合線)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10kg×2巻)
注文コード
78629173
品番
CTW-25SH-P10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。
汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。
亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。
線径(Φmm)
0.25
材質
特殊配合黄銅線
導電率
25%IACS≦
引張強度(N/mm)
700以上
伸び(%)
0.4以上
直径許容差(mm)
±0.001
真円度(μm)
1
ツバ径(Φmm)
200
胴径(Φmm)
90
外幅(mm)
134
内幅(mm)
110
軸穴径(Φmm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません