7days除菌ウェット300ノンアルコール

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(300枚×6個) 注文コード 78630223 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

グレープフルーツ種子エキス等を配合し、除菌に適したウェットティシュです。ノンアルコール。パラベンフリー。たくさん使いたい方に最適な大容量ウェットタオル。

商品タイプ詰め替え用 効果除菌 シートサイズ(mm)約170×200 用途介護施設・病院でのケア、ストア・ショップの入り口、飲食店・フロアのお手入れに、工場作業・現場での清掃、学校・オフィス等の人が集まる場所に。 成分ノンアルコール 繰り返し・詰め替え対応
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78630223
2022-11-20
用途:
水分たっぷり、生地も厚め
教育・研究機関

机、テーブル、椅子、手拭き、あらゆる所に使用していますが、厚めなのでたっぷり拭くことができます。
某ブランドを使用していましたが、そちらはペラペラなので、コスパ的にはこちらの方が良いように感じます。
今後値上がりしてくるようだと考え直しますが。

対象商品:
78630223
2022-11-17
用途:
水分たっぷり、生地も厚め
教育・研究機関

机、テーブル、椅子、手拭き、あらゆる所に使用していますが、厚めなのでたっぷり拭くことができます。
某ブランドを使用していましたが、そちらはペラペラなので、コスパ的にはこちらの方が良いように感じます。
今後値上がりしてくるようだと考え直しますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする