曜日別特売
JLL-LUV UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用) ジェイウィン(J win) 78630406

 

JLL-LUV UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用) ジェイウィン(J win) 78630406
JLL-LUV UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用) ジェイウィン(J win) 78630406
JLL-LUV UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用) ジェイウィン(J win) 78630406

UVジェイライト JLL-LUV(CR123Aリチウム用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード78630406品番JLL-LUV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。
小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。
スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。

用途鑑識、捜査等の作業に電源CR123Aリチウム電池x2光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1ピーク波長(nm)365光出力(mW)1350指向性62°寸法(Φ×mm)35×160質量(g)150(電池除く)点灯時間90分保護等級IP55材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)使用温度範囲(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)1500
注意
※ベルトホルスターが付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

UVジェイライト JLL LUV(CR123仕様)&JLL AUV(単三仕様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする