ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の カラーコーン・区画用品
ジェイウィン(J win)の バリケード
ジェイウィン(J win)の A型バリケード
連結式車両阻止アングル JSA-2RK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(2台)
注文コード
78630458
品番
JSA-2RK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
連結が可能なコンパクト設計です。
反射標識が取付可能で視認性が大幅にアップします。
材質
鉄 角パイプ(45×75) Lアングル(50/t4.5)
塗装
粉体焼付塗装
メッキ
ユニクロメッキ
収納時寸法(mm)
485×640×190
使用時寸法(mm)
485×640×475
長さ(mm)
1250〜1690(連結時)
質量(kg)
15/台
タイプ
2台セット
用途
敷地内の安全確保に
色
黒×黄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
連結式車両阻止アングル JSA-2RK
参考になった